ヤナセ ノークロム5000のおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
20件の「ヤナセ ノークロム5000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノークローム5000」、「アルミ の 研磨 剤」、「樹脂 研磨剤」などの商品も取り扱っております。
ノークロム5000 ヤナセ(柳瀬)ランキング1位
クロム未使用品 最高級鏡面仕上用
用途非鉄金属の鏡面仕上げ(アルミ、真鍮、亜鉛等) 貴金属の鏡面仕上げ適合材非鉄金属(アルミ、真鍮、亜鉛等)、貴金属仕様使用バフ/キャラコバフ、エメリーバフトラスコ品番405-0185質量(g)250サイズ(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998税込4,398
当日出荷

高洗浄研磨剤 超鏡面ノークロム ヤナセ(柳瀬)ランキング2位
バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。鏡面仕上げでクロムレス、バフ目が目立たない。
用途綿バフ用、フェルト用寸法(mm)125×45×35質量(g)336アズワン品番64-8783-90RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398税込2,638
当日出荷

ノークロム36 ヤナセ(柳瀬)ランキング3位
クロム未使用品 ノークロム24と同じくバフを固まらせることなく、脱脂性に優れています。
用途硬質金属の鏡面光沢仕上げ、ステンレス、クローム等の硬質メッキ面等に。適合材硬質金属、ステンレス、クローム等仕様使用バフ/バイヤスメンバフ、エメリーバフトラスコ品番405-0177質量(g)500外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×55×40RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷

液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬)ランキング4位
用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
1本(100g)
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ノークロム24 ヤナセ(柳瀬)ランキング5位
ヤナセ(柳瀬)ノークロム24
クロム未使用品 油脂分が少なく、バフを固まらせることなく、脱脂性に非常に優れています。
用途軟質金属の鏡面光沢仕上げ アルミ、真鍮、銅、亜鉛等の仕上げ適合材軟質金属、アルミ、真鍮、銅、亜鉛等トラスコ品番405-0169寸法(mm)60×125×35質量(g)470RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198税込2,418
当日出荷

バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。研削力、光沢力共に良く鏡面が得られる。
用途サイザルバフ用寸法(mm)125×45×35質量(g)356アズワン品番64-8784-32RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859税込945
当日出荷

プラスチック・アクリル・セルロイド等合成樹脂用。 樹脂・超光沢仕上げ用。バフ目が少なく透明樹脂の仕上げにも適しています。使用バフ…キャラコバフ、茶かつバフ。
用途樹脂適合材樹脂質量(g)500サイズ(mm)60×125×40RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398税込2,638
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)液体研磨剤 1KG
車のホイール・窓枠・額縁等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#2000
適合材アルミ質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598税込7,258
17日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)液体研磨剤 1KG
ステンレス 製 の スプ ーン・フォーク・鍋・ドア ノブ・手 すり・ゴルフクラブ等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#8000
適合材ステンレス質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898税込7,588
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)バイヤスネルバフ
ネル布をバイヤスカットしバイヤス加工した、もっとも ソフトタイプのバフです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

最終仕上用で最高級品。 切削力、光沢性ともにバランスのとれた金属一般の最高光沢仕上げ用。
用途金属一般の最高光沢仕上げ。適合材金属一般RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

貴金属・電話の受話器・スキー板・サーフボード・ヘルメット・浴槽等のプラスチック部分の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いてます。粒度相当:#8000~#14000
適合材貴金属・樹脂質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598税込7,258
17日以内出荷

バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。焼け防止剤配合。
用途サイザルバフ用、綿バフ用寸法(mm)125×45×35質量(g)273適合材ステンレス・鉄アズワン品番64-8783-98RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389税込428
当日出荷

青棒等研磨剤で磨いた後、最終のふき取り用。ネルバフ等で軽くふき取ってください。 研磨剤の油分が取れ、美しい光沢が出ます。バフがけ後のふき取り用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
879税込967
当日出荷

1個
5,698税込6,268
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)積みサイザルバフ
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨。加工傷・生地目の除去。厚さ(mm)10材質麻と綿を積重ねたもの適合材鉄鋼・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
4,198税込4,618
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。外径(Φmm)100厚さ(mm)約18トラスコ品番359-9043質量(g)80タイプオレンジ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]最大回転数(min-1[r.p.m])8000適合材鉄、ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498税込2,748
当日出荷

ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100g)ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
1枚ほか
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バイヤスによる面とサイザルを組み合わせたオープンフェースで柔軟性に富み空冷作用のあるバフです。異形面にも十分馴染み切れ味と仕上げツヤ出し効果があるバフです。
用途仕上研磨の中では粗研磨用で、主にステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用し、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨きます。厚さ(mm)約45オレンジ
1枚
6,398税込7,038
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)